コントロールタイプ = PWMコントローラ
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 115 kHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 10
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
入力電圧 Max = 23.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。


