STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC

STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC - STMicro

モータタイプ = ブラシ付きDC
トポロジー = デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 20
動作供給電圧 Min = 8 V
標準スイッチング周波数 = 100kHz
幅 = 11.1mm
モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523184L6205PD
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする