曜日別特売

STMicroelectronics 電源スイッチIC

STMicroelectronics 電源スイッチIC - STMicro

電源スイッチの種類 = ソリッドステートリレー
オン抵抗 = 0.4Ω
動作供給電圧 Max = 45 V
最大動作電流 = 0.7A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 10
動作温度 Max = +150 ℃
寸法 = 9.5 x 7.6 x 3.65mm
インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523288VN330SP-E
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする