曜日別特売

ホワイトシリーズ レクタングル シール蓋付

ホワイトシリーズ レクタングル シール蓋付 - 野田琺瑯

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
蓋はシール蓋なので、気軽に使えてお値段もお手頃。
容器の中が見えるので、何を入れたのか一目でわかるようになっています。
肉、切り身魚 豆腐一丁の保存等におすすめです。

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂寸法(mm)183×125×62サイズM容量(mL)850質量(g)300タイプ深型内容量1個
注意
※シール蓋には食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※シール蓋は密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81527086WRFーM
1,850
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする