ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。
互換性Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X
Surface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド材質アルカンターラ色サファイア質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド)本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ)センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R)インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネットキーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタンボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き)バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164内容量1台