Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ)

Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフト

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC

付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI BoostネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ディスプレイ
セキュリティ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81535398ZJQ-0004530822316.713.5型エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535425ZJV-0004530822316.713.5型エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カードリーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535468ZJY-0004530822316.713.5型エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535520ZLG-0004534024416.915 インチエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535538ZLP-0004534024416.915 インチエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535389ZJN-0002030822316.713.5型エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535504ZLB-0004534024416.915 インチエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81535565ZLQ-0004534024416.915インチエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする