カクセー
ココカフェ 真空二重 取手付きマグカップ
材質
内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 フタ・取手/ポリプロピレン
容量(mL)
250
質量(g)
149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×8.3×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81528678
CC-18
ネイビー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
81528669
CC-16
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください