曜日別特売

5合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥

5合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥 - ベルソス

炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。
保温機能:最大12時間まで(30分刻み)
しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。
本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク
使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。

用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。)セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書)材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング質量(kg)2.85タイプマイコン式消費電力(W)600電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分)最大炊飯量0.8L(5合)タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81528836VS-IT004S-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
81528845VS-IT004S-WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする