日動工業
ディスクボール100W収納ケース付
広い照射角と首振りで照射方向が思いのままの360度照明
材質
MDC PC
消費電力(W)
96
電源コード(m)
5
保護等級
IP65
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
15700
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81527725
-
¥126,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください