ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載

ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴムハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 - 日進ゴム
(1件のレビュー)

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。
・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

ネイビー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑)足幅3E材質(先芯)樹脂先芯内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81528407SSV-22G23約330
オープン
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
81528416SSV-22G23.5約337
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
81528425SSV-22G24約345
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
81528434SSV-22G24.5約354
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
81528450SSV-22G25約364
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
81528459SSV-22G25.5約374
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
81528468SSV-22G26約385
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
81528477SSV-22G26.5約397
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
81528486SSV-22G27約410
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
81528495SSV-22G27.5約423
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
81528504SSV-22G28約437
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
81528520SSV-22G29約452
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-30
用途: 冷凍冷蔵倉庫作業、冷凍車積込作業
その他業種

軽くて、滑らない。コンテナ内でも踏ん張りが効く。
凍結路面、雪上でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする