GENTOS
万能フック
テープライト用万能フック
テープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にも
バンド部は無段階調節
用途
長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。
直径(Φmm)
フック部対応:最大67
質量(g)
27
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70.7×445×15
内容量
1台
注意
※延長コード等を本製品で束ねたまま使用しないでください。
※過度の重量がかかったり、鋭利な部分を持つ物を本製品で結束しないでください。
※本製品は簡易結束用の為、長時間結束した状態で使用しないでください。
※本製品以外の物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81534935
GZS-HK
¥
500
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください