曜日別特売

TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ

TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

抵抗 = 68Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP(Small)
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81530105EP3WS68RJ
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする