曜日別特売

TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W VS75E-24

TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W VS75E-24 - TDKラムダ

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 3.2A
定格電力 = 76.8W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 132V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 150mm
幅 = 50mm
奥行き = 29mm
効率 = 86%
最高温度 = +70℃
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531155VS75E-24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする