曜日別特売

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ50-12-1/E, 出力:3.4A, 定格:40.8W 入力電圧:ac, dc 出力電圧:dc 12V dc/

TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ50-12-1/E, 出力:3.4A, 定格:40.8W 入力電圧:ac, dc 出力電圧:dc 12V dc/ - TDKラムダ

シリーズ = DRJ
AC又はDC入力電圧 = ac, dc
入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc
AC又はDC出力電圧 = dc
出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 3.4A
定格電力 = 40.8W
幅 = 30mm
実装タイプ = DINレールマウント

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531374DRJ50-12-1/E
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする