曜日別特売

TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010

TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010 - TDKラムダ

アクセサリタイプ = 単相フィルタ
併用可能製品 = 単相電源
入力電流範囲 = Maximum of 10A
TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。

性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)30mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)保存湿度(%RH)5~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531347RPE-2010
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする