シリーズ = RSEV試験周波数 = 60 HzDC抵抗 = 20mΩ電流 Max = 16 A寸法 = 85 x 39 x 30mm動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C実装タイプ = DINレール定格電圧 = 250V終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -25℃キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能