TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SR-E
出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 1.5W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 0.3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±3%
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 500V
幅 = 16.5mm
シリーズ = CC-E
ロードレギュレーション = 40mV
最低温度 = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























