曜日別特売

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SR-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533526
品番
CC1R5-1205SR-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 1.5W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 0.3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±3%
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 500V
幅 = 16.5mm
シリーズ = CC-E
ロードレギュレーション = 40mV
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする