TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-15S
出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 76 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 18 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 13.5 → 16.5Vdc
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.5kV
幅 = 25.4mm
シリーズ = CCG15-30
ロードレギュレーション = 60mV
最高温度 = +85℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























