出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 18 → 76 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = PCBマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 13.5 → 16.5Vdcパッケージ = SMD絶縁電圧 = 1.5kV幅 = 25.4mmシリーズ = CCG15-30ロードレギュレーション = 60mV最高温度 = +85℃