曜日別特売

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E - TDKラムダ

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 0.25A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
出力電圧調整範囲 = 3%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 500V
幅 = 22.8mm
シリーズ = CC-E
ロードレギュレーション = 600mV
効率 = 0.82℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81533596CC6-0512DF-E
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする