出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 22.86mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃