曜日別特売

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E - TDKラムダ

出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 10.8W
入力電圧公称 = 24 V dc
実装タイプ = PCBマウント
分離式 = あり
出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc
絶縁電圧 = 500V dc
シリーズ = CC-E
医療規格認定 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81532309CC10-2412DF-E
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする