onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 250 V, 15 A, 3-Pin TO-247
トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 100
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 3.8 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 5mA
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(30個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















