STマイクロ, 評価ボード モータコントローラ

STマイクロ,  評価ボード モータコントローラ - STMicro

電源管理機能 = モータコントローラ
キットの分類 = 評価ボード
対象機器 = STGIPS20C60
2 kW三相モータ制御評価ボード(STGIPS20C60). STEVAL-IHM028V2評価ボードは、完全テスト済み及び実装済みのユニバーサルな設計を特徴としています。三相インバータブリッジで構成されており、600 V、17 Aインテリジェント電源モジュール(IPM)、STGIPS20C60をベースとしています。 IPM自体は、負の温度係数を有する短絡した丈夫なIGBTで構成されています。 また、電圧低下ロックアウトやスマートシャットなどの幅広い補助機能も含まれています。 このボードは、HVAC(空調)、家電、ハイエンドな単相電動工具など、様々な用途での評価に使用できます。. 2 kWパワーインバータ対応の一体型ソリューション 高電圧供給モード: 電圧90 → 285 V ac又は直接DCライン125 → 400 V dc +400 Vまでの入力電圧範囲でPFCに対応 バイパスリレー搭載の入力突入電流リミッタ 過電圧コンパレータ内蔵のブレーキ機能 単一シャント又は3シャント抵抗器電流検知方式 ホールセンサ又はエンコーダ入力 タコメータ入力 ハードウェアの過熱及び過電流保護 自動過熱切替機能付きのアクティブファン コンパクトな安全設計 ブレッドボードとテストピンでさらなる評価に対応するユニバーサルな構想

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81539686STEVAL-IHM028V2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする