オス/メス メス
併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
シリーズ MULTILOCK 040
適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2
結線方法 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min 22AWG
適合電線サイズAWG Max 20AWG
最大接触抵抗 20mΩ
動作温度 Min -30℃
動作温度 Max +105℃
MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ


