極数 = 28
実装タイプ = スルーホール実装
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
フレーム種類 = はしご
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1A
方向 = ストレート
長さ = 35.56mm
幅 = 10mm
深さ = 5.1mm
寸法 = 35.56 x 10 x 5.1mm
定格電圧 = 250 V ac/dc℃
メーカーでは、 6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、 4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム


