TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 925324-2

TE Connectivity コネクタハウジング 1極, AMP FASTIN-FASTON, ナチュラル 925324-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

種類 プラグ
材質 ナイロン
長さ 22.9mm
色 ナチュラル
極数 1
タブ幅 6.35mm
シリーズ AMP FASTIN-FASTON
TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途.
FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81539248925324-2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする