オス/メス メス
USBタイプ B
結線方法 はんだ
USBバージョン 2.0
接続方向 ライトアングル
ポート数 1
コンタクト材質 銅合金
TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。


