TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ

TE Connectivity パワーリレー 48V dc SPST パネルマウントタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = パネルマウント
スイッチング電流 = 30A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 2.304 kΩ
コイル電力 = 1W
シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃
幅 = 27.4mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81536685T9AP1D52-48 5-1419102-8
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする