TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装,プラグインタイプ

TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装,プラグインタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ターミナルタイプ = プラグイン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 360 Ω
コイル電力 = 400mW
接点材質 = 銀合金mm
幅 = 12.7mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81536299RTE44012F 4-1419108-2
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする