極数 14
コンタクト材質 リン青銅
ピッチ 1mm
実装タイプ 表面実装
オス/メス メス
端子タイプ ZIF上接点
接続方向 ライトアングル
定格電流 1A
定格電圧 200 ac
シリーズ FPC
行数 1
結線方法 はんだ
ハウジング材質 液晶ポリマー
TE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。
. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途.
これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。


