onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD7L5.0DT5G
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10.4V
最小ブレークダウン電圧 = 5.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-723
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 0.15W
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
ESDプロテクタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















