onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC
最大スイッチング周波数 = 70 kHz
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装ns
上昇時間 = 70ns
トポロジー = フライバック
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃
AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ