onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, NUP4114UPXV6T1G
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-563
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 6
最大ピークパルス電流 = 12A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.7 x 1.3 x 0.6mm
高さ = 0.6mm
低静電容量ESD保護アレイ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















