曜日別特売

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, ESD7504MUTAG

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.7V, ESD7504MUTAG - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 13.7V
最小ブレークダウン電圧 = 4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN2510
ピン数 = 10
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 2.5 x 1 x 0.5mm
静電容量 = 0.55pF
ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548585ESD7504MUTAG
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする