onsemi TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 1.25V, NUP2301MW6T1G

onsemi TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 1.25V, NUP2301MW6T1G - onsemi

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 1.25V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
最大逆スタンドオフ電圧 = 70V
ピン数 = 6
最大ピークパルス電流 = 2A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
高さ = 1mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548314NUP2301MW6T1G
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする