曜日別特売

onsemi システムベーシスチップ, 出力電圧(Min):3.234 V SOIC

onsemi システムベーシスチップ, 出力電圧(Min):3.234 V SOIC - onsemi

出力電圧 Min = 3.234 V
出力電圧 Max = 3.366 V
入力電圧 Min = 5.5 V
入力電圧 Max = 28 V
出力電流 Min = 1.8mA
出力電流 Max = 70mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 3.99mm
AEC-Q100. NCV7428システムベースチップ、ON Semiconductor. NCV 7428 は、一般的な車載電子制御装置(ECU)の用途のために、電源、低電圧検出器、及びLINバストランシーバを統合したシステムベースチップです。このデバイスは、車載用としてAEC-Q100認定を取得しています。. 出力供給電圧: +3.3 V (NCV7428D13)、+5 V (NCV7428D15). 出力供給電流: 70 mA. 付属マイクロコントローラへのリセット出力を備えた低電圧検出器. LINトランシーバ、LIN2.x及びJ2602準拠. ロードダンプ保護(+45 V). 車載環境の過渡電圧に対して保護されたLINバスピン. Vs及びLIN > ±8 kVに対するESD保護レベル. 動作温度範囲: -40 → +125℃. AEC-Q100認定. RS製品コード. 842-7885 842-7885 NCV7428D13R2Gシステムベースチップ、+3.3 V出力 842-7888 842-7888 NCV7428D15R2Gシステムベースチップ、+5V出力

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81548269NCV7428D13R2G
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする