onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21V, MMBZ15VALT1G
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 21V
最小ブレークダウン電圧 = 14.25V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 12V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 24W
最大ピークパルス電流 = 1.9A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
自動車規格 = AEC-Q101mm
TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















