onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 430 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 430 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-563
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 280 mW
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 1.7 nC @ 4.5 Vmm
高さ = 0.6mm
デュアルPチャンネルMOSFET、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















