シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.5A定格電圧 = 600 → 0 V基板実装ハウジング. オスコンタクト 定格: 600 V 9.5 A 適切なプラグ(代表品番 ; 483-8556 483-8556 )によるセルフラッチング