曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2416WI

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:28V dc 9 → 36 V dc, 150W, TEP 150-2416WI - TRACO POWER

出力電圧 = 28V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 150W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 5.4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 28 → 33.6Vdc
パッケージ = 囲まれた
絶縁電圧 = 2.25kV dc
幅 = 65mm
シリーズ = TEP 150WI
ロードレギュレーション = ±0.4%
代表規格 = CE℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81544550TEP 150-2416WI
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする