Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10%

Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10% - VISHAY

静電容量 = 1μF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 373, MKT373
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31mm
奥行き = 15mm
高さ = 25mm
寸法 = 15 x 25 x 31mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)

内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81543256BFC237363105
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする