テサ (tesa)
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶
バックの材質 = PP
幅 = 48mm
長さ = 66m
厚さ = 46μm
色 = 茶
ディスペンサータイプ = オート, マニュアル
破断伸び = 145%
引張強度 = 43N/cm
色
茶
テープ幅(mm)
48
基材
PP
テープ長さ(m)
66
厚さ(μm)
46
引張強度
43N/cm
粘着剤
天然ゴム
主な用途
梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81552828
04089-00255-06
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください