タイプ載用コネクタハウジング
オス/メスス
行数
実装タイプーブルマウント
シリーズMPSEAL
色
高さ4.6mm
幅3.4mm
ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm
動作温度in40℃
TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。


