onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252)
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 350 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 300
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 250μA
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(75個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















