静電容量 = 3.3μF
電圧 = 800V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1839 HQ
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +100℃
MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

