Testec テストプローブ

Testec テストプローブ - TESTEC

テストプローブタイプ = 高電圧プローブ
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
EN61010-01及びEN61010-2-031。. 先端のねじ及びフックのねじ. 40 kV高電圧プローブ. 1000:1 電圧ディバイダタイプ高電圧プローブ 10 MΩの入力抵抗を持つデジタルマルチメータで電圧範囲に対するEHTチェック用 4 mmシュラウド安全プラグコネクタ及びアース付きわに口クリップ アースリード長さ90 cm、ケーブル長さ1 m

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81554824TT-HVP 40
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする