onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 2 A, 3-Pin DPAK (TO-252)
トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V
最大コレクタカットオフ電流 = 20μA
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(15個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















