曜日別特売

Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 19.8 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 19.8 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン - VISHAY

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 19.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.006 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 2

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81558306SI4204DY-T1-GE3
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする